Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Schachtelbrücker, isoliert, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-477/011-000

  • Ausführung - Schachtelverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143692410

Sonepar Artikelnummer

120718606

Hersteller Artikelnummer

2002-477/011-000

Hersteller Typ

2002-477/011-000

Hersteller Artikel Nr.:

2002-477/011-000

Ausführung:

Schachtelverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Schachtelbrücker, isoliert, lichtgrau