WAGO - Schachtelbrücker, isoliert, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-481/012-000
Ausführung - Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 25 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966795301
Sonepar Artikelnummer
121397261
Hersteller Artikelnummer
2002-481/012-000
Hersteller Typ
2002-481/012-000
Hersteller Artikel Nr.:
2002-481/012-000
Ausführung:
Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


