WAGO - Schaltermodul, mit Wechseltaster, Schaltspannung AC250V, transluzent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2042-1108
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 15.5 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143883818
Sonepar Artikelnummer
120719463
Hersteller Artikelnummer
2042-1108
Hersteller Typ
2042-1108
Hersteller Artikel Nr.:
2042-1108
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
15.5 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg


