WAGO - Schaltschrankschublade, Schublade zum Aufrasten auf TS 35, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709-591
Ausführung - Schublade
Breite - 54 mm
Höhe - 76 mm
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050821238430
Sonepar Artikelnummer
120728875
Hersteller Artikelnummer
709-591
Hersteller Typ
709-591
Hersteller Artikel Nr.:
709-591
Ausführung:
Schublade
Breite:
54 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.045 kg
Schaltschrankschublade, Schublade zum Aufrasten auf TS 35, mehrfarbig, WAGO


