WAGO - Schaltungsbrücker, 3-fach, isoliert, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007-8443
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 30 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821458418
Sonepar Artikelnummer
120718790
Hersteller Artikelnummer
2007-8443
Hersteller Typ
2007-8443
Hersteller Artikel Nr.:
2007-8443
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


