Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Schirmanschlussblech, 3-polig, für Buchsen und Stecker, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Schirmanschlussblech, 3-polig, für Buchsen und Stecker, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890-523

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirmanschlussverbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454730420

Sonepar Artikelnummer

120740610

Hersteller Artikelnummer

890-523

Hersteller Typ

890-523

Hersteller Artikel Nr.:

890-523

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirmanschlussverbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74099000

Gewicht:

0.001 kg

Schirmanschlussblech, 3-polig, für Buchsen und Stecker, silberfarben.. Schirmanschluss WINSTA. MINI 3-polig Der Schirmanschluss der Produktfamilie WINSTA. MINI gewährt Ihnen die maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör ergänzt. Dank den besonders kompakten Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA. MINI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik insbesondere für beengte Platzverhältnisse, also für den Anschluss auf kleinstem Raum. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MINI Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . durchgängiger IP40-Schutz . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb