Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Schirmanschlussblech, 4-polig, für Buchsen

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Schirmanschlussblech, 4-polig, für Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890-524

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirmanschlussverbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143820394

Sonepar Artikelnummer

120740611

Hersteller Artikelnummer

890-524

Hersteller Typ

890-524

Hersteller Artikel Nr.:

890-524

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirmanschlussverbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Schirmanschlussblech, 4-polig, für Buchsen.. Schirmanschluss WINSTA. MINI 4-polig Der Schirmanschluss der Produktfamilie WINSTA. MINI gewährt Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Gerade auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA. MINI seine Vorteile zuverlässig aus. Wenig Raum einnehmend und durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik auch zeitsparend – denn der Anschluss wird wartungsarm ohne zu verschrauben ausgeführt. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . komfortable Installation und Inbetriebnahme