Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Schirmanschlussblech, 5-polig, für Buchsen

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Schirmanschlussblech, 5-polig, für Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890-526

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirmanschlussverbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143672757

Sonepar Artikelnummer

120740613

Hersteller Artikelnummer

890-526

Hersteller Typ

890-526

Hersteller Artikel Nr.:

890-526

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirmanschlussverbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Schirmanschlussblech, 5-polig, für Buchsen.. Schirmanschluss WINSTA. MINI 5-polig Setzen Sie in Ihrem Projekt bei der Elektroinstallation auf bewährte Sicherheit: der Schirmanschluss aus der Familie WINSTA. MINI. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. Auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA. MINI seine Vorteile zuverlässig aus. Wenig Raum einnehmend und durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik auch zeitsparend – denn die Installation wird wartungsarm ohne zu verschrauben ausgeführt. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MINI Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch effizienter, sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . sichere und schnelle Montage