WAGO - Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser, 1,5mm bis 6, 5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 791-107
Zulässiger Kabeldurchmesser - 1.5 .. 6.5 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454007607
Sonepar Artikelnummer
120738462
Hersteller Artikelnummer
791-107
Hersteller Typ
791-107
Hersteller Artikel Nr.:
791-107
Zulässiger Kabeldurchmesser:
1.5 .. 6.5 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


