WAGO - Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser, 10mm bis 17 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 791-117
Zulässiger Kabeldurchmesser - 10 .. 17 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454007621
Sonepar Artikelnummer
120738464
Hersteller Artikelnummer
791-117
Hersteller Typ
791-117
Hersteller Artikel Nr.:
791-117
Zulässiger Kabeldurchmesser:
10 .. 17 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
23 mm
Höhe:
63 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


