WAGO - Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser, 16mm bis 24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 791-124
Zulässiger Kabeldurchmesser - 16 .. 24 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454007638
Sonepar Artikelnummer
120738465
Hersteller Artikelnummer
791-124
Hersteller Typ
791-124
Hersteller Artikel Nr.:
791-124
Zulässiger Kabeldurchmesser:
16 .. 24 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
78 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.046 kg


