WAGO - Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser,5mm bis 11 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 791-111
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5 .. 11 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454007614
Sonepar Artikelnummer
120738463
Hersteller Artikelnummer
791-111
Hersteller Typ
791-111
Hersteller Artikel Nr.:
791-111
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 .. 11 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
17 mm
Höhe:
47 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


