WAGO - Schirmklemmbügel, 11mm breit, kontaktierbarer Schirmdurchmesser, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-108
Zulässiger Kabeldurchmesser - 8 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332356954
Sonepar Artikelnummer
120373786
Hersteller Artikelnummer
790-108
Hersteller Typ
790-108
Hersteller Artikel Nr.:
790-108
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
11 mm
Höhe:
51 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


