Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Schirmklemmbügel, 12, 4mm breit, 3-8mm, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790-208

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 8 mm

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 29.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332942348

Sonepar Artikelnummer

120614765

Hersteller Artikelnummer

790-208

Hersteller Typ

790-208

Hersteller Artikel Nr.:

790-208

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3 .. 8 mm

Montageart:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

29.9 mm

Höhe:

30 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Schirmklemmbügel, 12,4 mm breit, 3 .. 8 mm