WAGO - Schirmklemmbügel, 19mm breit, kontaktierbarer Schirmdurchmesser, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-116
Zulässiger Kabeldurchmesser - 7 .. 16 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332611756
Sonepar Artikelnummer
120373787
Hersteller Artikelnummer
790-116
Hersteller Typ
790-116
Hersteller Artikel Nr.:
790-116
Zulässiger Kabeldurchmesser:
7 .. 16 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
53 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


