Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Schirmklemmbügel, 21, 8mm breit, 6-16mm, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790-216

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 6 .. 16 mm

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 28.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454077501

Sonepar Artikelnummer

120614766

Hersteller Artikelnummer

790-216

Hersteller Typ

790-216

Hersteller Artikel Nr.:

790-216

Zulässiger Kabeldurchmesser:

6 .. 16 mm

Montageart:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

28.3 mm

Höhe:

34.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Schirmklemmbügel, 21,8 mm breit, 6 .. 16 mm