WAGO - Schirmklemmbügel, 27mm breit, kontaktierbarer Schirmdurchmesser, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-124
Zulässiger Kabeldurchmesser - 6 .. 24 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332356961
Sonepar Artikelnummer
120614768
Hersteller Artikelnummer
790-124
Hersteller Typ
790-124
Hersteller Artikel Nr.:
790-124
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6 .. 24 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
27 mm
Höhe:
78 mm
Betriebstemperatur:
10 .. 30 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg


