WAGO - Schirmklemmbügel, kontaktierbarer Schirmdurchmesser, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-140
Zulässiger Kabeldurchmesser - 22 .. 40 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332389662
Sonepar Artikelnummer
120614769
Hersteller Artikelnummer
790-140
Hersteller Typ
790-140
Hersteller Artikel Nr.:
790-140
Zulässiger Kabeldurchmesser:
22 .. 40 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
43 mm
Höhe:
97 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.031 kg


