WAGO - Schirmübergabe, + Kabelbinder für Schirmdurchmesser 5mm bis 10mm, 150mm lang, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709-352
Ausführung - 1-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Schirmdurchmesser - 5 .. 10 mm
Farbcode - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454356125
Sonepar Artikelnummer
120728871
Hersteller Artikelnummer
709-352
Hersteller Typ
709-352
Hersteller Artikel Nr.:
709-352
Ausführung:
1-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Schirmdurchmesser:
5 .. 10 mm
Farbcode:
Silber
Isoliert:
Nein
Innendurchmesser der Hülse:
10 mm
Pressform:
rund
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.003 kg


