WAGO - Schneideeinheit,f. Smart Printer,f. Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Lei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 258-5030
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 84439990
Gewicht - 1.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143479899
Sonepar Artikelnummer
121398294
Hersteller Artikelnummer
258-5030
Hersteller Typ
258-5030
Hersteller Artikel Nr.:
258-5030
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
1.050 kg
Schneideeinheit, für Smart Printer, für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, langlebig, hohe Genauigkeit. Anforderungen an die Hardware:. Druckermodell: Smart Printer. Ab Herstellmonat/-jahr: 0814 – August 2014. Firmwareversion: 1.UW7i. Druckertreiber: Version 7.4.2Anforderungen an die Software:. WAGO Beschriftungssoftware Smart Script: Version 4.2 oder höher. WAGO-Druckereinstellungen: Version 2.4.0.0 oder höherZum Schneiden freigegebene Druckmaterialien:. Beschriftungsstreifen: 2009-110, 709-177, 709-178, 757-901/000-005. Selbstklebende Beschriftungsstreifen: 210-702, 210-870 … -882/000-002. Kabelbündelmarkierer: 211-835 … -836, 211-836/000-002. Selbstlaminierende Etiketten: 211-855 … -857. Adermarkierer zum Auffädeln: 211-861 … -863. Typenschilder: 210-801 … -804, 210-812. Endlosetiketten: 210-831 … -834. Etikett zur Stromkreiskennzeichnung: 210-813Maße der Druckmaterialien:. Breite max.: 46 mm. Stärke max.: 250 µm


