WAGO - Schraube mit Mutter, M2x12, für Befestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231-195
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - Flachkopf
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454301286
Sonepar Artikelnummer
121022906
Hersteller Artikelnummer
231-195
Hersteller Typ
231-195
Hersteller Artikel Nr.:
231-195
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
Flachkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
13 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg


