WAGO - Schraubendreher, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-769
Gesamtlänge - 163 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - Ja
Klingenlänge - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821468202
Sonepar Artikelnummer
120721118
Hersteller Artikelnummer
210-769
Hersteller Typ
210-769
Hersteller Artikel Nr.:
210-769
Gesamtlänge:
163 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
63 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Gewicht:
30 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.030 kg


