WAGO - Schraubenlose Endklammer, 10mm breit, für Tragschiene 35x15 und 35x7, 5, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-117
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4055143314169
Sonepar Artikelnummer
120263942
Hersteller Artikelnummer
249-117
Hersteller Typ
249-117
Hersteller Artikel Nr.:
249-117
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
10 mm
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


