WAGO - Schraubenlose Endklammer,14 mm breit,für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-198
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143960533
Sonepar Artikelnummer
120999999
Hersteller Artikelnummer
249-198
Hersteller Typ
249-198
Hersteller Artikel Nr.:
249-198
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
14 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg


