Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Schraubenlose Endklammer, 6mm breit, mit WMB beschriftbar, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 249-101

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH15

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821427766

Sonepar Artikelnummer

120373529

Hersteller Artikelnummer

249-101

Hersteller Typ

249-101

Hersteller Artikel Nr.:

249-101

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH15

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

6 mm

Höhe:

23.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Tiefe:

16 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Schraubenlose Endklammer, 6 mm breit, mit WMB beschriftbar, grau