WAGO - Schrumpfschlauch, für Smart Printer, Ungeschrumpfter Durchmesser 6, 4mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-503/000-002
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.4 mm
Länge - 20000 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143370288
Sonepar Artikelnummer
120614806
Hersteller Artikelnummer
211-503/000-002
Hersteller Typ
211-503/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
211-503/000-002
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.4 mm
Länge:
20000 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.304 kg


