Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Schutzkappe, Größe4, für Buchsen und Stecker, rot

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 897-2005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055144084856

Sonepar Artikelnummer

121023385

Hersteller Artikelnummer

897-2005

Hersteller Typ

897-2005

Hersteller Artikel Nr.:

897-2005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Schutzkappe, Größe4, für Buchsen und Stecker, PVC, rot.. Abdeckung WINSTA. Setzen Sie in Ihrem Projekt bei der Installation auf geprüfte Nachhaltigkeit: die Abdeckung aus der Familie WINSTA. . Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. WINSTA. -Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Entscheiden Sie sich für Qualität und Haltbarkeit – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten deutlich vereinfacht. . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . strukturierte und schnelle Elektroinstallation