Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Schutzstreifen, transparent

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Schutzstreifen, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209-114

  • Ausführung - sonstige

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332277082

Sonepar Artikelnummer

120373494

Hersteller Artikelnummer

209-114

Hersteller Typ

209-114

Hersteller Artikel Nr.:

209-114

Ausführung:

sonstige

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39204910

Gewicht:

0.001 kg

Schutzstreifen, transparent, WAGO