WAGO - Seitenabschluss, Größe 1, klein, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-601
Breite - 6.35 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 85 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332612180
Sonepar Artikelnummer
120728397
Hersteller Artikelnummer
288-601
Hersteller Typ
288-601
Hersteller Artikel Nr.:
288-601
Breite:
6.35 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Breite in Teilungseinheiten:
1
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


