WAGO - Selbstlaminierende Etiketten, für Smart Printer, 15x22mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-856
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 12 mm
Länge - 22 mm
Breite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821656869
Sonepar Artikelnummer
120614794
Hersteller Artikelnummer
211-856
Hersteller Typ
211-856
Hersteller Artikel Nr.:
211-856
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
12 mm
Länge:
22 mm
Breite:
13 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.181 kg


