WAGO - Selbstlaminierende Etiketten, für Smart Printer, 9x18mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-855
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 9 mm
Länge - 18 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821656852
Sonepar Artikelnummer
120614793
Hersteller Artikelnummer
211-855
Hersteller Typ
211-855
Hersteller Artikel Nr.:
211-855
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
9 mm
Länge:
18 mm
Breite:
9 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.130 kg


