Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Selbstlaminierende Etiketten, für TP-Drucker, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211-155

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454486181

Sonepar Artikelnummer

120721133

Hersteller Artikelnummer

211-155

Hersteller Typ

211-155

Hersteller Artikel Nr.:

211-155

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Durchmesser:

9 mm

Transparent:

Ja

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

18 mm

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.126 kg

Selbstlaminierende Etiketten, für TP-Drucker, weiß, WAGO