WAGO - Selbstlaminierende Etiketten,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-151
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Durchmesser - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454486174
Sonepar Artikelnummer
120999895
Hersteller Artikelnummer
211-151
Hersteller Typ
211-151
Hersteller Artikel Nr.:
211-151
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Durchmesser:
14 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
21 mm
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.011 kg


