WAGO - Selbstschneidende Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-147
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindedurchmesser - 2.2 mm
Länge - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332096461
Sonepar Artikelnummer
120719901
Hersteller Artikelnummer
209-147
Hersteller Typ
209-147
Hersteller Artikel Nr.:
209-147
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindedurchmesser:
2.2 mm
Länge:
9.5 mm
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Selbstbohrend:
Ja
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.030 kg


