WAGO - Selbstschneidende Schraube, B 2, 2x13, Befestigungsloch Ø 1, 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231-194
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindedurchmesser - 2.2 mm
Länge - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332117982
Sonepar Artikelnummer
121000378
Hersteller Artikelnummer
231-194
Hersteller Typ
231-194
Hersteller Artikel Nr.:
231-194
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindedurchmesser:
2.2 mm
Länge:
13 mm
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Selbstbohrend:
Nein
Gehärtet:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg


