WAGO - Sensor-Aktor-Modul, 8-Kanal-Digitaleingang, 3-Leiter-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289-664
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Polzahl - 36
Bemessungsspannung - 100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454193294
Sonepar Artikelnummer
120728542
Hersteller Artikelnummer
289-664
Hersteller Typ
289-664
Hersteller Artikel Nr.:
289-664
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Polzahl:
36
Bemessungsspannung:
100 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
34 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
85 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg


