WAGO - Sensor-/Aktorleitung, M8-Buchse, axial, M8-Stecker, axial, 3-polig, Länge 4 m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756-6201/030-040
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966867862
Sonepar Artikelnummer
121399077
Hersteller Artikelnummer
756-6201/030-040
Hersteller Typ
756-6201/030-040
Hersteller Artikel Nr.:
756-6201/030-040
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.072 kg


