Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Sensor-/Aktorleitung, M8-Buchse, winklig, 3-polig, Länge 1,5 m

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Sensor-/Aktorleitung, M8-Buchse, winklig, 3-polig, Länge 1,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 756-6102/030-015

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966761320

Sonepar Artikelnummer

121399063

Hersteller Artikelnummer

756-6102/030-015

Hersteller Typ

756-6102/030-015

Hersteller Artikel Nr.:

756-6102/030-015

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.028 kg