WAGO - Service-Klemme, Drücker beidseitig, Leuchtenseite: für alle Leiterarten, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224-201
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Farbe - grau
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918818407
Sonepar Artikelnummer
120263999
Hersteller Artikelnummer
224-201
Hersteller Typ
224-201
Hersteller Artikel Nr.:
224-201
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Farbe:
grau
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 .. 2.5 mm²
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.268 kg


