WAGO - SFP Module 100BASE, LX Single-Mode 1310 nm LC, 30 km, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 852-230
Ethernet - Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143394178
Sonepar Artikelnummer
121023365
Hersteller Artikelnummer
852-230
Hersteller Typ
852-230
Hersteller Artikel Nr.:
852-230
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Bauform:
sonstige
Fast Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
Nein
10 Gigabit Ethernet:
Nein
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
Nein
Wellenlänge:
0.00131 nm
Höhe:
13.3 mm
Breite:
13.4 mm
Tiefe:
56.6 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.017 kg


