Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Sicherheitsetiketten,99 x 44 mm,silberfarben

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Sicherheitsetiketten,99 x 44 mm,silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-824

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143989411

Sonepar Artikelnummer

120998918

Hersteller Artikelnummer

210-824

Hersteller Typ

210-824

Hersteller Artikel Nr.:

210-824

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.240 kg

Sicherheitsetiketten, 99 x 44 mm, silberfarben