Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Sicherheitsrelaismodul, Eingangsnennspannung AC/DC 230V, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288-418

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332160209

Sonepar Artikelnummer

120728390

Hersteller Artikelnummer

288-418

Hersteller Typ

288-418

Hersteller Artikel Nr.:

288-418

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

63.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

85 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.113 kg

Sicherheitsrelaismodul, Eingangsnennspannung AC/DC 230 V, 2,50 mm², grau