WAGO - Sicherungsstecker, mit eingelöteter Miniatursicherung, mit Leuchtanzeige, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-850/281-415
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821514411
Sonepar Artikelnummer
120727853
Hersteller Artikelnummer
280-850/281-415
Hersteller Typ
280-850/281-415
Hersteller Artikel Nr.:
280-850/281-415
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


