WAGO - Sicherungsstecker, mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz ¼''x1¼'', grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006-931/1000-867
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 7.4 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821183525
Sonepar Artikelnummer
120730249
Hersteller Artikelnummer
2006-931/1000-867
Hersteller Typ
2006-931/1000-867
Hersteller Artikel Nr.:
2006-931/1000-867
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
7.4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


