WAGO - Sicherungsstecker, mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz ¼''x1¼'', grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006-931/1099-836
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10.4 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454821135
Sonepar Artikelnummer
120730252
Hersteller Artikelnummer
2006-931/1099-836
Hersteller Typ
2006-931/1099-836
Hersteller Artikel Nr.:
2006-931/1099-836
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10.4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


