WAGO - Sicherungsstecker, mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz 5x20mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004-911/1000-867
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 6.1 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821214267
Sonepar Artikelnummer
120718704
Hersteller Artikelnummer
2004-911/1000-867
Hersteller Typ
2004-911/1000-867
Hersteller Artikel Nr.:
2004-911/1000-867
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


