WAGO - Sicherungsstecker, mit Lasche, für G-Sicherungseinsätze 5x20mm und 5x25mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281-512/281-418
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821276258
Sonepar Artikelnummer
120727967
Hersteller Artikelnummer
281-512/281-418
Hersteller Typ
281-512/281-418
Hersteller Artikel Nr.:
281-512/281-418
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


