WAGO - SMD-Leiterplattenklemme, 0,5mm², Rastermaß 3mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2059-321/998-403
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 0.34 mm²
Bemessungsstrom In - 3 A
Bemessungsspannung - 160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
2650 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143476584
Sonepar Artikelnummer
120719494
Hersteller Artikelnummer
2059-321/998-403
Hersteller Typ
2059-321/998-403
Hersteller Artikel Nr.:
2059-321/998-403
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 0.34 mm²
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
2.9 mm
Höhe:
2.7 mm
Tiefe:
7.9 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.704 kg


