WAGO - SMD-Through-Board-Leiterplattenklemme,0,75 mm²,Rastermaß 6,5 mm,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2070-461/998-606
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 0.75 mm²
Bemessungsstrom In - 9 A
Bemessungsspannung - 320 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1404 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143932783
Sonepar Artikelnummer
121000372
Hersteller Artikelnummer
2070-461/998-606
Hersteller Typ
2070-461/998-606
Hersteller Artikel Nr.:
2070-461/998-606
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.3 mm
Höhe:
7.45 mm
Tiefe:
22.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


