WAGO - SMD-Through-Board-Leiterplattenklemme, Rastermaß 3mm, 1-polig, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2075-381/997-404
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 0.75 mm²
Bemessungsstrom In - 9 A
Bemessungsspannung - 200 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143607636
Sonepar Artikelnummer
120719573
Hersteller Artikelnummer
2075-381/997-404
Hersteller Typ
2075-381/997-404
Hersteller Artikel Nr.:
2075-381/997-404
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
200 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
3 mm
Höhe:
3.9 mm
Tiefe:
17.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.684 kg


